本体

DOS/VデスクトップPC増設メモリー DDR4-3200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44712248 品番PDD4/3200-32G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。
安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。
正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。

仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC) 規格DDR4-3200 寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25 定格電源電圧1.2V 準拠規格JEDEC 保証期間無期限 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 メモリーモジュール規格PC4-3200 CASレイテンシーCL22 SPD対応 メモリーインターフェイスUDIMM
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
※メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。
※生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする