本体

KMU-B512GR microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA) 44712564 KMU-B512GR microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA) 44712564 KMU-B512GR microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA) 44712564

microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44712564 品番 KMU-B512GR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月21日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥16,368
販売価格(税別)
14,880

ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。

付属品SD変換アダプタLADP1 質量(g)0.3 外形寸法(mm)15×11×1/0.3 速度最大読出:100MB/s 保証期間製品お買い上げ日より5年 動作温度(℃)-25〜85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載 防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠 容量(GB)512 書込速度(MB/s)最大50 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする