色ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64