パッケージ画像

XC510 フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 44712659 XC510 フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 44712659 XC510 フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 44712659

フォルテックスウレタンパーム手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44712659 品番 XC510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。

材質(繊維部)
ポリエチレン
ナイロン
その他
グレー サイズS 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、透湿性 全長(cm)22 中指長(cm)7.6 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)17 色(手首部)グリーン ゲージ数18
注意
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物や鋭利なもの等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※使用条件により耐切創性が異なります。事前に安全性を確認のうえご使用ください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
※繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
現場作業時
オリエント電機株式会社 様

リピートで購入しています。とても使い勝手が良くて助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする