パッケージ画像

XC500 ワイヤーテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 44712860 XC500 ワイヤーテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 44712860 XC500 ワイヤーテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 44712860

ワイヤーテックスウレタンパーム手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44712860 品番 XC500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E
繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。

グレー サイズM 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、透湿性 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)19 色(手首部)ブルー 耐切創性X/E
注意
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※使用条件により耐切創性が異なります。事前に安全性を確認のうえご使用ください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
鋼板取扱い
太華工業株式会社 様 (製造業)

以前は滑り止め対策を中心に考えており、ゴム手袋を使用していましたが、切創の恐れもあることから、耐切創手袋を使用するようにしました。
鋼板を持っても滑らず、切創防止にもなる大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする