パッケージ画像

AP800 制電ニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 44712948 AP800 制電ニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 44712948 AP800 制電ニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 44712948

制電ニトリルパーム手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード44712948 品番AP800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。

グレー サイズL 入数(双)1 機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止 全長(cm)25 中指長(cm)7.9 材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)18.5 色(手首部)レッド
注意
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※静電気対策は複合的な対策が効果的です。静電気測定器等で効果を確認の上、使用してください。
※導電性があるため、直接電流に触れないよう注意してください。感電するおそれがあります。
※手袋着用時において、使用環境や機種によりタッチパネルが反応しにくい場合があります。
※ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44712957
2025-05-15
用途:
電気設備点検業務
詫間電気管理事務所 様

点検時に使用する、スマホやタブレットのタッチ操作の反応と耐久性はピカイチ
他社製品では、数回洗濯すると、タッチパネルの反応が悪くなる物が多い
極薄商品ではないが、筆記具を使うことに問題はない
業務の電気設備点検に反して、絶縁性がない手袋?と思えるが、綿の手袋と同じで、そこそこの絶縁抵抗は有している
必要な時は低圧または高圧絶縁手袋を使うのだから、一般業務用途と割り切れば良い
自分的には、指の長さがある方で、Lサイズでは指が短く、XLサイズだと全体がブカブカ
通常手袋だと伸縮性があるのでLサイズで良いのだが、この商品の場合、ゴムコーティングで指部分が伸びない
ゴムコーティング部のフィット性が向上すれば素晴らしいのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする