パッケージ画像

No.283 ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ) 44713070 No.283 ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ) 44713070 No.283 ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ) 44713070

ジャージテムレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 注文コード44713070 品番No.283
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

オリーブグリーン サイズLL 入数(双)1 機能透湿性/防水性 全長(cm)26 中指長(cm)8.3 材質(繊維部)ナイロン、綿、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)24 色(手首部)ブラック
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤は手袋被膜を透過する可能性があるため、使用しないでください。
※使用状況により、表面の防水ウレタンコーティングが傷ついたり摩耗すると、液体がしみこむ原因となります。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
農作業
農・林・水産業

苗の植え付け畑の草取りなど幅広く使用していますが、素手での作業が交互にある場合脱着がスムーズで非常に使いやすいです、前回良かったので再度購入しました。.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする