パッケージ画像

No.8810 ニトリスト・ニューフィット 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 44713210 No.8810 ニトリスト・ニューフィット 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 44713210 No.8810 ニトリスト・ニューフィット 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 44713210

ニトリスト・ニューフィット 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 44713210 品番 No.8810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

材質合成ゴム(ニトリルゴム) ブルー サイズLL 入数(枚)100 機能耐油性・伸縮性・薄手 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)23 左右区別左右兼用 粉有無粉なし
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※本品は使いきりのため、再使用しないでください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする