バッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ )

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44713280 品番BTC-430
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

充電工具のバッテリーや充電器の収納に最適。バッテリー最大8個収納可能。
充電器を収納する場合はバッテリーは最大4個収納可能。
バッテリー保護のための布製(芯にクッション材入り)の仕切りと底板付き。
運搬時にバッテリーや充電器を傷めにくい。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。

用途充電工具のバッテリーや充電器の収納。 材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 質量(kg)1.1 デザートカラー/ブラック 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×156×140 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×180
注意
※バッテリーや充電器はメーカー・機種により収納できないものもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする