曜日別特売
BKP-01C イレクター製バケツ置き キャスタータイプ 矢崎化工 44715179

イレクター製バケツ置き キャスタータイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台フレーム:グリーン/ジョイント:クリームグレー/バケツ:グリーン注文コード44715179品番BKP-01C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。
用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。
バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。
容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。

用途バケツの直置き防止の専用台として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、バケツ:ポリエチレン質量(kg)4フレーム:グリーン/ジョイント:クリームグレー/バケツ:グリーンキャスター径(Φmm)50(4輪自由車)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする