WIZ'A
WIZ'Aの マーキング用品
WIZ'Aの マーキングテープ
サインテープ 目印用 30幅×50m ピンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44715188
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
PVC
色
ピンク
質量(g)
約162
テープ幅(mm)
約30
テープ長さ(m)
約50
テープ厚さ(mm)
0.09