バッファロー(BUFFALO) WAPS-AX4 法人向け 11ax 2×2 デュアルバンド無線LANアクセスポイント

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44715206 品番WAPS-AX4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

最新規格Wi-Fi 6(11ax)に対応
最大128台の端末を同時接続可能
学校教室や大学の講義室、フリーアドレスで無線端末が多いオフィスなど、たくさんの端末がいる環境でもお使いいただけます。

付属品取扱説明書、保証書、セキュリティカバー、壁掛け金具、天井取付用ねじ、壁取付用ねじ、アンカー、座金組込ねじ、セキュリティカバー用ねじ、セキュリティカバー用鍵 ホワイト 質量(g)405(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、565(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む) 規格VCCI Class B 端子形状【有線LAN】RJ-45型8極コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、160×150×42.5(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む) 準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging 最大消費電力(W)10.6 インターフェース【無線LAN】2.4GHz及び5GHz同時通信 周波数範囲【無線LAN】5GHz:5180MHz〜5720MHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、2.4GHz:2412〜2472MHz (1〜13ch) 保管温湿度範囲温度:-25〜70℃、湿度:10〜90%(結露なきこと) 保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長) 動作温湿度範囲温度:0〜45℃、湿度:10〜90%(結露なきこと) アンテナ【無線LAN】内部(Internal)、送受信(Tx / Rx):2本 セキュリティ【無線LAN】WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター データ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging 伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング) アクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード、WDSモード 給電方式AC電源(別売りのACアダプター WLE-OP-AC12C が必要です)、PoE(IEEE 802.3af) 有線LANスイッチングデータ転送方式:ストア&フォワード、アドレステーブル:MACアドレス 4096アドレス(自動学習方式)、転送距離:100m 無線LANリピーター機能(WDS):対応(最大6台) ※WDS認証方式は新定義方式です。異なるWDS認証方式とは接続できません。
注意
※本製品は屋内使用に限ります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする