TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 筆記用具
TAKAGI(高儀)の シャープペンシル
TAKAGI(高儀)の 製図用シャープペンシル
建築用シャーペン3連発
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44715224
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
便利な芯削り付き/セーフティコード取付け穴付き/付け外しがラクなワンタッチクリップ/芯を3本収納可能/耐久性のある真鍮口金
用途
木材・コンクリート等への書き込みに
色
赤
方式
ノック式
芯径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応