INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の 便座
ホテル向けシャワートイレUSシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
(便座)大型共用
色
オフホワイト
注文コード
44715276
品番
CW-US211-NE/BN8
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色・関連資料
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
節電・メンテナンス性の高い、バスルーム内に設置できるシャワートイレです。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
形状
先丸
色
オフホワイト
タイプ
(便座)大型共用
操作パネル
壁リモコン型
温水貯蔵方式
貯湯式
関連資料:
(0.32MB)
(0.04MB)
注意
※機能についてはカタログをご覧ください。