INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の 便座
ホテル向けシャワートイレUシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
(便座)標準
色
オフホワイト
注文コード
44715389
品番
CW-U110L-NE/BN8
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色・関連資料
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットバス空間に合わせやすいシンプルなシルエット。バスルーム内に設置できるシャワートイレです。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
形状
先丸
色
オフホワイト
タイプ
(便座)標準
操作パネル
袖リモコン型
温水貯蔵方式
給水・給湯混合式
関連資料:
(0.17MB)
(0.05MB)
注意
※機能についてはカタログをご覧ください。