こっぱみじんM

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3kg) 注文コード 44715538 品番 1箱(3kg)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

雑草を早く枯らす成分と、根までも枯らし長く効く成分の2種類の有効成分を配合し、困ったスギナも良く枯らします。土の上にパラパラ撒くだけ、お得な粒状除草剤です。

成分ブロマシル:1.5%、MCPP:0.7% 農林水産省登録第(号)第24437 剤形粒状
注意
※農薬として使用することはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44715538
2024-07-30
用途:
草対策
製造業

とても効き目が良いので枯らしたくない花木の近くにはまかないように注意が必要です。顆粒タイプなのでとてもまきやすいです。ネーミングも好きですが、3キロを抱えてまくのがちょっとしんどいので☆4つにしました。

対象商品:
44715538
2024-07-26
用途:
除草剤として使用
製造業

いつも液体の物を使用していますが、女性でも粉末ならと思い始めて購入しました。
とても楽でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする