親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44715556 品番 JD-AT96CL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。
ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。
うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。
受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。
移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。

セット内容親機受話子機+子機1台 ゴールド系 質量(g)親機:約690(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:160(充電池含む)、子機:148(充電池含む)、充電器:129 消費電力(W)親機:最大5.2、待機時1.2、子機:急速充電時0.9、待機時約0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:172×220×86、受話子機:48×31×177、子機:48×28×179、子機充電器:85×81×37 機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、電話帳機能(漢字300人×1番号)、おしゃべり電話帳、ワンタッチダイヤル(2件)、【子機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、子機電話帳機能は親機のデータを使用※受話子機には大音量フラッシュ着信機能はありません、【防犯機能】自動着信前警告(親子)、自動聞いてから応答(親子)、安心フラッシュランプ(親子)、通話録音(自動最大120分、1件10分まで、最大100件)(親子)、迷惑ストップボタン(親子)、安心相談ボタン(親子)、簡単通話後番号設定/特定番号お断り(親子)、【見守り機能】見守りモーニングコール、緊急呼び出しボタン対応、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け、着信記録(20兼)、【コードレス機能】内線通話/保留・転送、双方向子機間通話、連続通話/連続待ち受け、【留守録機能】留守録最大30分、50件、自作応答メッセージ(1件)、外線リモート 液晶パネル親機4.6型[65×97mm]漢字3桁/ホワイトバックライト、受話子機2.2型[46×37mm]ホワイトバックライト、子機2.2型[46×37mm]漢字3桁ホワイトバックライト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご利用いただける機能によっては、ナンバーディスプレイ契約が必要なものがあります。ご利用にはNTT東日本、NTT西日本へのお申込み及び月額使用料が必要です。詳しくはNTT東日本、NTT西日本へお問合せください。

商品説明動画

【防犯電話機】詐欺電話にでないための機能
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする