広視野角ADSパネル搭載21,5型液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44715617 品番 PTFWLG-22W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

より安心して長くご使用いただける「5年保証」!
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置による色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現。
本体上部及び左右のベゼル幅2mmとスマートな3辺フレームレスに対応。デュアルモニター環境にもおすすめです。
DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力端子とオーディオ端子を搭載し、必要なケーブルは全て同梱しています。
長時間使用に配慮し、ブルーライトデューサ―機能、フリッカー軽減機能を搭載しています。

付属品ユーザーズガイド (製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1 質量(kg)スタンド部含む:2.7±0.3、パネル部のみ:2.4±0.3 消費電力(W)最大20、通常10.4、スリープ0.16、オフ0.13 電源本体内蔵AC100V50/60Hz 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:494×210×385、パネル部のみ:494×50×290 機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト) 入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応) コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1 液晶パネル21.5型ワイド 画素ピッチ0.2493×0.241mm 最大解像度1920×1080・約1677万色 最大表示(W)478.66×(H)260.28 視野角水平178°垂直178° 走査周波数(水平)30〜82kHz 走査周波数(垂直)55〜76Hz 応答速度(GtoG)14ms(typical) 入力端子アナログRGB、HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応) スピーカーステレオスピーカー2W×2 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)10〜90(結露無きこと) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト白色LED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 I/Oコネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI、DisplayPort、サウンド:3.5mmステレオミニジャック 最大輝度(cd/m2)250 パネル駆動方式ADS 最大表示色約1677万色 グリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※液晶パネルとバックライトを含めて5年保証!ただし使用時間は3000時間以内に限る。保証期間内であっても有償修理となる場合があります(詳細は製品付属の保証書をご参照ください)
※24時間などの長時間連続使用を前提とした設計ではありません、部品の寿命を縮める原因となりますので長時間の連続使用はさけてください。
※映像端子の変換アダプターや変換ケーブルの使用は保証対象外となります。また添付以外のケーブルを使用する場合は各規格に準拠したものをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする