サンプル画像
シモン
シモンの プロテクティブスニーカー
作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN111ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44715730
品番
KN111ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
22.5
規格
JSAA規格 A種 認定品
材質(甲被)
人工皮革+ポリエステルメッシュ
機能
軽量・耐滑・通気
標準質量(g)
530(26.0cm/両足)
靴底
合成ゴム+EVA
材質(先芯)
ワイドACM
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー