サンプル画像

KN118ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン 44716037 KN118ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン 44716037 KN118ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン 44716037 KN118ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン 44716037 KN118ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン 44716037 KN118ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック シモン 44716037

作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ブラック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44716037 品番 KN118ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気

形状ローカット ブラック サイズ(cm)22.5 規格JSAA規格 A種 認定品 材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ 機能軽量・耐滑・通気 標準質量(g)550(26.0cm/両足) 靴底合成ゴム+EVA 材質(先芯)ワイドACM 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
二輪店で常時使用
有限会社新和モーター販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽さも グリップ感も満足です。いつも先端の保護キャップに亀裂が入り寿命を迎えます。足先を曲げる姿勢が多いですが もし、この靴もそうであったら、次は保護キャップ無しにするかも。保護キャップ、先っちょだけで良いかも。中敷きのつま先、小指辺りに軽く痛みを感じます。後は、1年持つかの耐久性です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする