サンプル画像

KN117ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN117ブラック シモン 44716360 KN117ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN117ブラック シモン 44716360 KN117ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN117ブラック シモン 44716360 KN117ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN117ブラック シモン 44716360 KN117ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN117ブラック シモン 44716360 KN117ブラック 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN117ブラック シモン 44716360

作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN117ブラック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44716360 品番 KN117ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気

形状ローカット ブラック サイズ(cm)25 規格JSAA規格 A種 認定品 材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ 機能軽量・耐滑・通気 標準質量(g)520(26.0cm/両足) 靴底合成ゴム+EVA 材質(先芯)ワイドACM 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44716344
2025-05-15
用途:
運送会社勤務、作業など
運輸・通信業

雨水などで濡れた床でも滑らず安心できます。女性ですが踵がしっかりホールドされていて、足が靴の中で滑るようなことがなく嬉しいです。しいていえば中敷きは硬めなので何か買い足そうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする