内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44716807 品番WD11PURZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。
このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。
幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。
独自のWD AllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。

仕様【レコーディングテクノロジー】CMR、【Advanced Format (AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^14 長さ(mm)最大147(5.787インチ) 幅(mm)最大101.6(4インチ) 質量(kg)0.45±3%(0.99ポンド) サイズ3.5インチ 高さ(mm)最大26.1(1.028インチ) 型番WD11PURZ インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 平均消費電力(W)R/W:3.8、アイドル時:3.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1TB フォームファクタ3.5インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする