天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の シャツ・インナー
天牛(富士手袋工業)の 靴下
足の疲れを考えた靴下 先丸滑り止め 3足組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
44717315
品番
1971
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
シューズとソックスのズレを抑える滑り止め効果により、シューズ内の足の安全性をサポートします。
クロスサポーターが足首と土踏まずを引き締めます。
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
色
アソート(3色固定)
サイズ(cm)
25〜27
材質(すべり止め)
塩化ビニール
入数
3足
かかとからの長さ(cm)
12
丈区分
セミショート
指タイプ
先丸