足の疲れを考えた靴下 5本指滑り止め 3足組

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3足) 注文コード44717324 品番1981
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シューズとソックスのズレを抑える滑り止め効果により、シューズ内の足の安全性をサポートします。
クロスサポーターが足首と土踏まずを引き締めます。

材質綿、ポリエステル、ポリウレタン アソート(3色固定) サイズ(cm)25〜27 材質(すべり止め)塩化ビニール 入数3足 かかとからの長さ(cm)12 丈区分セミショート 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
日常生活で使っています
その他業種

普段使いにはちょっときついと思いました。

商品を選ぶときに良く読めば良かったと反省しています。

対象商品:
44717324
2024-09-26
用途:
現場作業
その他業種

商品説明にサイズ25.0〜27.0とあったので購入しました。
自分はサイズ25.5なので問題ないと思いましたがかかとを通らない程小さく履けませんでした!
試しに23.5の息子に履かせたら小指が若干ダブつくものの問題なく履けました…
明らかにサイズ表記がおかしいか作りがおかしいです!
返品したかったですが履いてしまったし、どうしようもありません…
非常に残念です。

対象商品:
44717324
2024-09-24
用途:
仕事
その他業種

靴のサイズが25.5cmで商品のサイズ表記が25〜27とあったので購入しましたが小さ過ぎて全く履けません!
試しに靴のサイズが23.5cmの息子に履かせたら小指が若干ダブつくものの問題なく履けました…
明らかにサイズ表記がおかしいです。
返品したいけど履いてしまったし…
最悪です…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする