天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 背抜き手袋
天牛(富士手袋工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
ラバーダブルシェルパ(4色アソート)8双組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(8双)
注文コード
44717385
品番
8677
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
8双(4色×各2双)パックのお買い得商品です。
特殊しわ加工でグリップ性能に優れています。
掌部には柔らかい天然ゴムを使用しております。
用途
運送業、倉庫業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工など一般作業全般にご使用下さい。
色
赤、青、黄緑、黒
サイズ
LL
入数(双)
8
全長(cm)
25
中指長(cm)
9
材質(手袋)
ポリエステル、綿、その他
手のひらまわり(cm)
21
材質(掌側)
天然ゴム
ゲージ数
13