BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鋏
BIGMAN(ビッグマン)の 芽切鋏
芽切鋏
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
44717394
品番
30246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高級刃物鋼を使用しているため、切れ味が良いです。
用途
生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など幅広くお使いいただける鋏です。
寸法(mm)
180
全長(mm)
190
刃長(mm)
50
使用目的
芽切
切断対象
生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など