イブシ生花鋏

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード44717437 品番EP-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

華道用鋏。生花切りに最適。

用途華道用鋏。生花切りに最適。 全長(mm)165 使用目的華道用 切断対象生花 切断目安(Φmm)8以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする