BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 鋏
BIGMAN(ビッグマン)の 刈込鋏
刈込鋏(長刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
44717455
品番
W-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。
用途
木の外見を整えるのに最適。
全長(mm)
680
タイプ
長刃
刃長(mm)
約155(有効)
使用目的
剪定
切断対象
庭木
切断目安(Φmm)
15まで