安全便利!剪定ヘルパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44717586 品番 HL-600
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手の届かない枝に先端を引っかけ、手元に引き寄せて楽に剪定作業ができます。
はしごや脚立を使わずに、安全に剪定作業ができます。
柿やリンゴなど果物の収穫作業の補助にも便利です!
軽量で丈夫な高級鉄材を使用、サビに強いカチオン電着塗装。
滑りにくいグリップを採用。

全長(mm)600 材質(本体)鉄/カチオン電着塗装 質量(g)180 使用目的剪定作業 切断対象 太さ(Φmm)6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

高い枝の剪定や収穫に活躍します!安全便利!剪定ヘルパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする