Delta Plus
Delta Plusの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
Delta Plusの イヤーマフ
INTERLAGOS LIGHT ヘッドバンド型イヤーマフ(26dBスタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44717638
品番
D0079
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
クッションで装着時の違和感を軽減、高さ調整でき快適装着。
軽量約200g。
カップ部のクッション材により優しい耳当たり。
用途
工事現場・工場内等での騒音対策に。
材質
ABS
色
グレー
タイプ
ヘッドバンド型
規格
EN352-1:2002、ANSI S3.19-1974
NRR値
21dB
SNR値
26dB
注意
※用途以外のご使用はお止めください。