INTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44717656 品番D0081
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。
カップ部をヘッドバンド内に格納でき、コンパクトに収納できるタイプ。
高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。
軽量約282g。
カップ部のクッション材により優しい耳当たり。
保管用巾着袋と携帯用フック付属。

用途工事現場・工場内等での騒音対策に。 グレー 質量(g)約282 タイプヘッドバンド型 規格EN352-1:2002、ANSI S3.19 NRR値25dB 材質(カップ部)ABS 材質(ヘッドバンド)POM SNR値30dB
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする