工場扇 フレーム アルミ羽根

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44717690 品番SZ45A-CFD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

回転ブレが少なく低振動設計の工場扇です。
羽根直径45cmの天板・キャスター付きタイプです。
天板にちょっとしたものを置けるので、スペースを有効利用できます。
最適な位置に貼られた羽根の注意シールはバランサーを兼ね、低振動を実現しています。
サーマルプロテクターにより、異常発熱時には自動停止する安全設計です。

用途施設内の空気循環、床・フロアの乾燥、熱中症対策に。 質量(kg)約15 電源(V)AC100 角度(°)各15 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 電源コード(m)約10 風量3段階 定格消費電力(W)(50/60Hz)155/185 材質(羽根)アルミ 左右首振各40度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする