オフィスチェア・肘掛け・キャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 背タイプハイバック 色(張地)ホワイト フレーム色ブラック 注文コード44717884 品番EHP2-HAM-WH (BKframe)
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥132,000
販売価格(税別)
120,000
この商品は背タイプ・色・フレーム色など49種類から選べます 他の種類を見る

エルゴヒューマンチェアは、腰へのフィット感・サポートに重点を置いて設計された高機能チェアです。
最大の特徴である「独立式ランバーサポート」はユーザーの体格と姿勢に応じて可動し、着座している間は常に腰を支えるように設計されています。
又、デスクワークを行う環境や、ユーザーの体それぞれに合ったチェア各部の適応性を追及しており、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。
人間工学に基づいた高い機能性と操作性を融合することにより、より自然な座り心地を実現しています。

色(張地)ホワイト 座面高さ(mm)455〜540 用途デスクチェア・オフィスチェア・在宅用チェア 材質(張材)ポリエステルエラストマー 幅(mm)700 高さ(mm)1150〜1315 奥行(mm)665 キャスター60mm双輪PUキャスター 肘掛4Dアームレスト フレーム色ブラック 座高(mm)455〜540 グリーン購入法適合 背タイプハイバック
注意
【家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。】
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剝がれることがあります。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。また、油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※オットマンの上には座らないでください。加重を掛けると折れる可能性とチェアが前に倒れて、ケガや床を傷つける原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする