姫野精工所
テーパピン(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
呼び径
M2
注文コード
44718161
品番
M2×28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
332
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M2
長さ(mm)
28
材質
SUS303
種類
テーパピン
表面処理
生地