DT135 オーズV OAK ダイニングテーブル オーズV 関家具 44718749 DT135 オーズV OAK ダイニングテーブル オーズV 関家具 44718749 DT135 オーズV OAK ダイニングテーブル オーズV 関家具 44718749

ダイニングテーブル オーズV

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44718749 品番 DT135 オーズV OAK
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

無垢材を使用したダイニングテーブルになります。オークかウォールナットから選んでいただけます。

材質オーク無垢 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1350×800×720 用途テーブル・ダイニングテーブル・ミーティングテーブル 幅(mm)1350 高さ(mm)720 奥行(mm)800 グリーン購入法適合
注意
【家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。】
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44718767
2026-02-27
用途:
店舗ダイニングテーブル
さんなんぼ。 様 (飲食業)

重量感があり、組み立て、移動は一苦労ですが
お安く購入させて頂け、とっても自分好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする