関家具
関家具の デスク・テーブル
関家具の 食堂用テーブル
ダイニングテーブル オーズV
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44718758
品番
DT160 オーズV WN
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
無垢材を使用したダイニングテーブルになります。オークかウォールナットから選んでいただけます。
材質
ウォールナット無垢
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1600×800×720
用途
テーブル・ダイニングテーブル・ミーティングテーブル
幅(mm)
1600
高さ(mm)
720
奥行(mm)
800
グリーン購入法
適合
注意
【家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。】
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません