※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44718898 品番ZSE20A-X-P-C6L
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
20A Seriesに微圧レンジを追加
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下

出力NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 配管ワンタッチ管継手Φ6mm(エルボタイプ) 単位単位切換機能付(初期値psi) 定格圧力範囲(kPa)0〜-101 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする