※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
2爪パワーウィングチャック PWT(C)シリーズ
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
120日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)
300
162
200
254
300
381
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44720018
品番
PWT12
参考基準価格(税別)
¥1,125,000
販売価格(税込)
¥1,066,780
販売価格(税別)
¥
969,800
バスケットに入れる
異形ワーク素材も引込み安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。
異形物把握用の2爪タイプ。
PWシリーズとソフトジョーの互換性があります。
ストローク(mm)
(プランジャ)17.5
質量(kg)
63(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)
(ジョーストローク)12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(許容)2800
チャック外径(Φmm)
300
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.72
最大静的把握力(KN[kgf])
82.0[8362]
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(油圧力)1.82[18.6]
適合シリンダ
Y1530R/RE
把握範囲(mm)
Φ71~241(外径)/Φ129~300(内径)
許容入力
(最大)27.3[2784](kN[kgf])
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません