アルコール検知器 ALBLO FC800WH

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44720727 品番FC800WH
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計
精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用
約15秒の高速測定
センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。
※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。
マウスピースが交換できるので衛生的
ボタンを押すだけ、簡単測定

付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包) 対応製品センサーカートリッジ:FC-800S、マウスピース:HC-21MP 材質ABS、PMMA、PP ホワイト 測定範囲0.00〜0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) 電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本 測定範囲(mg/L)0.00〜0.25 本体質量(g)約104(乾電池含む) 表示方式LCD表示 検知原理燃料電池式ガスセンサー 測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4 測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) 使用温湿度範囲温度:5〜35℃、湿度:30〜80%(結露なきこと) 寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方) 保管温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:10〜90%(結露なきこと) 保証期間1年 表示内容センサー使用時間の残り:「0〜100%」、センサー使用時間累計約250分以上:「SENSOR」 検知時間(秒)約15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25 認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-36)
取扱説明書:(3.02MB)
注意
※お取り扱いに際してのご確認事項をご確認の上ご購入お願いします。
お取り扱いに際してのご確認事項(0.4MB)
※海外への転売は行わないでください。
※道路交通法第65条には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切の責任を負いません。
※本器はセンサーの特性上、センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分を超えた場合、精度の保証ができなくなります。上記センサー使用時間を超えると、本器はエラー表示して使用できなくなります。
※センサー使用日数または使用時間を超えた場合は、別売りのセンサーカートリッジFC-800Sと交換してください。センサーカートリッジには使用開始期限が設けてあります。使用開始期限を過ぎて使用開始した場合は、センサー使用日数(最大12カ月)が短くなります。
※上記の通り、センサーカートリッジFC-800Sは使用有無にかかわらず、センサー使用日数(最大12カ月)を超過した場合、精度保証ができなくなります。予備としてご購入される場合は、ご注意ください。
※アルコールを含む除菌剤などの近くに本器を置かないでください。検査時にアルコールを検知した数値を表示したり、数値がゼロに戻りにくくなったりするおそれがあります。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする