信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
工業用点検ミラー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44720745
品番
AN-1560
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
鏡面がアルミでできているので、割れにくく安全
衝撃、ショックに強く耐久性にも優れ
ミラーの角度を変えることができるので、使用範囲が広い
用途
床面固定式なので、スペース形状を気にせず設置可能
高さ1200mm・1000mmに調整可能
材質
(枠)アルミ
型式
角型
質量(kg)
15
材質(本体)
アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1680×1200(1000)×40
注意
※個人宅配送不可です。
※受注生産の為、納期が1ヶ月程かかる場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません