信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
工業用アルミ平面ミラー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付
壁面取付タイプ
注文コード
44720788
品番
TM-A
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
取付
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
鏡面が軽量アルミでできているので、割れにくく安全です。また、衝撃、ショックに強く耐久性にも優れ、軽量で使用範囲が広い
用途
医療・食品関係 などの室内での使用
自動車工場でのランプ確認等
材質
(枠)アルミ
型式
角型
寸法(mm)
457×610
取付
壁面取付タイプ
材質(本体)
軽量アルミ
注意
※個人宅配送不可です。
※受注生産の為、納期が1ヶ月程かかる場合もございます。
※ミラーの材質及び設置条件によっては通常の鏡(ガラス)に比べて写る物に歪みが発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません