マグネットシート 磁短 零

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44721339 品番 MGS-09
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。
カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。
磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。

用途テープル、ビスなどの保持 材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム 寸法(mm)183×215 マグネットネオジム磁石9個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする