金曲尺 薄手広巾

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(cm)30 注文コード44721400 品番GTH-30CKD
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

特殊「鎧護コート」仕様で、墨をはじき本体を保護します。
適度な弾力で対象物にフィットしてケガキやすい薄手タイプです。
1mm単位の目盛りが見やすい階段状目盛りです。
数字が大きく見やすい、繰り返し数字です。
内側には内基準目盛り付きです。
高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付きです。

用途長さ計測 材質本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ 厚さ角部同厚 寸法(cm)30 表目盛(cm)長手・外30内25(内基準)、妻手・外15内10(内基準) 裏目盛(cm)長手・外30内25(内基準)、妻手・外15内10(内基準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする