SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の 清掃
鉄屑拾い 伸腕 蓄光
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44721418
品番
SPUN-3310GL
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁が出来ます。
太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。
用途
鉄部品、鉄製品の回収作業に
材質
ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
全長(mm)
約275〜1000(伸縮式)
吸着力(N)
約19
吸着面寸法(Φmm)
約33