SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 墨打器/墨差し
SK(新潟精機)の レーザー墨出器
昇降台 緑墨
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44721470
品番
GMW-LP
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
グリーンレーザー緑墨の昇降台として使えます。
上下左右に自在に移動が可能です。
三脚にも取り付け可能です。
壁面に協力吸着します。
用途
昇降台
材質(本体)
ガラス繊維入りナイロン
質量(g)
430
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約177×150×83
取付ネジ径
(レーザーレベル用)1/4インチオスネジ、(三脚用)1/4インチメスネジ、5/8インチメスネジ
移動量(mm)
上下:約90、前後:約50