シャイニングウォーターバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44721515 品番 NMW-SWB001 BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ソーラー充電とUSB充電ができるLEDランタン
1000mAhバッテリー内蔵で、緊急時のスマートフォン充電も可能。
水をウォーターバッグ内に入れると、反射で光量が増量。
電源なしで充電できるので、災害時にも使用可能。

セット内容
LEDランタン本体×1
USB出力ケーブル×1
microUSB⇔USBケーブル×1
取扱説明書兼保証書×1
仕様ソーラーパネル:5V/120mAh 材質PVC 寸法(mm)(使用時)(約)W150×H320×D130 ブルーカモ 質量(g)138 容量(L)3 定格出力5V/1A 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)(USB)約1、(ソーラー)約8〜12 バッテリー容量(mAh)(内蔵)3.7V/1000 定格入力5V/1A 点灯時間(時間)スリープモード:約120/15ルーメン、LOWモード:約8/40ルーメン、HIGHモード:約4/90ルーメン、フラッシュモード:約6/90ルーメン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする