清水産業
清水産業の 洗濯用品
清水産業の ランドリーバスケット/洗濯かご
折りたためるランドリーバスケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44721567
品番
#120674
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
折りたためばスリムで収納しやすい。
収納しやすく、持ち運びに便利な取っ手付き。
パタンとたためてスキマに収納。容量約20L。
用途
マルチに使えるバスケット。アウトドアやショッピングにも。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
容量(L)
約20
収納時寸法(cm)
約60×2.5×34
使用時寸法(cm)
約50×26×33