トップナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 44722176 品番 OS-4001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質 表面処理3価ホワイト 寸法H(mm)6.1 寸法t(mm)0.5 寸法D(mm)9.2 適合ねじタッピンねじ1種:M4-16山、タッピンねじ2種・4種:M4-18山 寸法d1(mm)7.85〜8 寸法d2(mm)3.4〜3.5 寸法C1(mm)(最小)6.4 寸法C2(mm)(最小)0.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2225:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする