オチアイ
オチアイの ナット
オチアイの その他ナット
トップナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44722185
品番
OS-4002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法H(mm)
6.3
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
10.7
適合ねじ
タッピンねじ1種:M4-16山、タッピンねじ2種・4種:M4-18山
寸法d1(mm)
9.45〜9.6
寸法d2(mm)
3.4〜3.5
寸法C1(mm)
(最小)7.4
寸法C2(mm)
(最小)0.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。