大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ナットカバー 座付き(黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44722291
品番
M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
48
寸法H1(mm)
74
寸法H2(mm)
50
材質
樹脂
呼び径
M24
表面処理
黒